Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baueimer 12l schwer blau Spezialku.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-5227006100
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1101237
EAN/GTIN:
     4012411002548
Suchbegriffe:
Baueimer
Mischeimer
baueimer blau 12l
mischeimer
Spezialkunststoff · recyclebar · blau · verzinkter Bügel · Liter-Skala · kranbar · frostbeständigWeitere technische Eigenschaften:· Material: Spezialkunststoff· Bügel-Ø: 6mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
12 l
Farbe:
blau
Ausführung:
schwer
Modell:
Blau am Bau
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: mischeimer 12l, Eimer, Speiseimer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 7 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 8 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 9 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
EMMT0120-3001
ab € 3,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.