Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eimer 10l Ku.farbig sortiert Metallbügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-5227000040
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     737350
EAN/GTIN:
     4250560506665
Suchbegriffe:
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Kunststoffeimer
Plasteeimer
aus Kunststoff mit Maßeinteilung und Metallbügel · farbig sortiert
Weitere Informationen:
Inhalt:
10 l
Farbe:
farbig sortiert
Ausführung:
Metallbügel
Material:
Kunststoff
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1038
1
€ 6,95*
ab € 1,29*
€ 2,24*
Lager 1690
702
1
€ 5,99*
ab € 1,21*
€ 2,24*
6 Tage
936
1
€ 5,99*
ab € 1,30*
€ 2,26*
11 Tage
23
10
€ 5,80*
ab € 1,68*
€ 2,29*
3 Tage
936
1
€ 4,99*
ab € 1,32*
€ 2,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 7 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 9 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
01OK30
ab € 7,48*
Sonstiges
Nölle Profi Brush
737150
ab € 0,89*
Sonstiges
k.A.
01OK28
ab € 6,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.