Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reibebrett leichte Ausf.Ku.L320xB180xS15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-5225009320
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     20 18 32
EAN/GTIN:
     4004199201831
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett
Kunststoff · leichte Ausführung Weitere technische Eigenschaften: · Material: Kunststoff
Weitere Informationen:
Breite:
180 mm
Länge:
320 mm
Ausführung:
leichte Ausführung
Stärke:
15-20 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Reibebrett, holz reibebrett, Putz, Reibebretter
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
86
1
€ 6,90*
ab € 2,39*
€ 3,26*
4 Tage
73
1
€ 4,79*
ab € 2,42*
€ 3,30*
1 Tag
123
1
€ 7,90*
ab € 2,42*
€ 3,30*
2 Tage
86
20
Frei Haus
ab € 2,49*
€ 3,36*
Lager 1690
198
1
€ 5,99*
ab € 2,77*
€ 3,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 7 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 9 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
20 12 24
ab € 1,79*
Ähnlich
k.A.
20 14 28
ab € 1,80*
Ähnlich
k.A.
20 34 12
ab € 2,81*
Ähnlich
k.A.
20 20 36
ab € 3,22*
Ähnlich
k.A.
20 22 42
ab € 4,06*
Ähnlich
k.A.
74 14 28
ab € 4,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.