Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ganzstahlschraubzwinge GZ-2K Spann-W.1000mm A.120mm 2-K-Griff BESSEY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5218016800
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     GZ100-2K
EAN/GTIN:
     4008158034270
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Spannkraft bis zu 6.000 N · 20 % mehr Spannkraft pro Spindelumdrehung durch optimiertes Schienenprofil · höchste Sicherheit durch geradlinige Kraftübertragung am Gleitbügel · vergüteter Gleit- und Festbügel für federndes und elastisches Spannen · hochwertiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff · werkzeuglos wechselbare Druckplatten (ab 80 mm Ausladung)Weitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 3,29kg
Weitere Informationen:
Spannweite:
1000 mm
Ausladung:
120 mm
Schienenquerschnitt:
28,0 x 11,0 mm
Griff:
2-K-Griff
Ausführung:
Hohlprofilschiene
Spannkraft:
bis zu 6000 N
Marke:
BESSEY
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, bessey ganzstahlzwingen, ganzstahlzwinge, Ganzstahlschraubzwingen, Schraubzwingen, Zwingen
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 53,42*
€ 65,43*
9 Tage
11
1
€ 5,90*
ab € 55,23*
€ 65,88*
3 Tage
2
1
€ 4,79*
ab € 56,84*
€ 67,70*
5 Tage
11
1
Frei Haus
ab € 59,41*
€ 70,55*
Lager 1690
9
1
Frei Haus
ab € 66,04*
€ 78,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,64*
€ 93,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,62*
€ 93,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 78,61*
€ 93,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 78,60*
€ 93,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,61*
€ 87,60
pro Stück
ab 6 Stück
€ 73,60*
€ 87,58
pro Stück
ab 7 Stück
€ 73,59*
€ 87,57
pro Stück
ab 8 Stück
€ 73,58*
€ 87,56
pro Stück
ab 9 Stück
€ 73,57*
€ 87,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,35*
€ 84,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,04*
€ 78,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
GS10
ab € 8,67*
Ähnlich
BESSEY Tool
GS16K
ab € 13,76*
Ähnlich
BESSEY Tool
GZ10-2K
ab € 9,95*
Ähnlich
BESSEY Tool
GZ16-2K
ab € 15,10*
Ähnlich
BESSEY Tool
GZ20-2K
ab € 19,95*
Ähnlich
BESSEY Tool
GZ25-2K
ab € 24,17*
Ähnlich
BESSEY Tool
GZ30-2K
ab € 30,46*
Ähnlich
BESSEY Tool
GZ40-2K
ab € 35,08*
Ähnlich
BESSEY Tool
GZ50-2K
ab € 37,59*
Ähnlich
BESSEY Tool
GZ60-2K
ab € 39,42*
Ähnlich
BESSEY Tool
GZ80-2K
ab € 51,23*
Ähnlich
BESSEY Tool
GZ12-2K
ab € 12,43*
Ähnlich
PROMAT
4000831499
ab € 42,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.