Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennvorrichtung 15 Öffnung A 12-75mm f.Art.-Nr.41 57 490 001 KUKKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-5216018075
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     15-1
EAN/GTIN:
     4021176007033
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trennvorrichtung
trennvorrichtung kukko
trennvorrichtung
Anwendung: zum Abziehen von Kugellagern, Rollenlagern, Innenringen und anderen bündig aufsitzenden Teilen · die scharfen Schneiden ermöglichen das Abziehen bündig aufliegender Teile, wo 2- und 3- armige Abzieher unanwendbar sind(Abb. 1) · das Spannen der Trennbacken erfolgt durch gleichmäßiges Abziehen der Muttern auf den SeitenbolzenArbeitsweise:das Abziehen erfolgt durch Anziehen der Spindel gegen das Wellenende (Abbildung 2 und 3), bei den größeren Abziehvorrichtungen ist auch hydraulische Arbeitsweise möglichArbeitsweise mit Hydraulik (Abbildung 4): (Hydraulik gehört nicht zum Lieferumfang)mit dem Schlüssel (b) die Spindel der Hydraulik in das Gewinde der Traverse der Abziehvorrichtung schrauben · bis sich das Druckstück fest gegen die Welle presst, dann durch Drehen der oberen Spindel (a) die Hydraulik in Tätigkeit setzen · Achtung:die Abbildungen 2 und 3 zeigen die Trennvorrichtung in Kombination mit der Abziehvorrichtung Art.-Nr. 4157 490 000, 4157 490 001, 4157 490 002, 4157 490 003 (gehört nicht zum Lieferumfang)die Abbildung 4 zeigt die Trennvorrichtung in Kombination mit der Abziehvorrichtung Art.-Nr. 4157 490 000, 4157 490 001, 4157 490 002, 4157 490 003 und einer Hydraulikspindel (Abziehvorrichtung und Hydraulikspindel gehören nicht zum Lieferumfang)Hydraulikspindel bitte separat anfragenWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 1,11 kg
Weitere Informationen:
Nenngröße:
1
Öffnung A:
12 - 75 mm
Öffnung B:
75 mm
passende Abziehvorrichtung:
Art.-Nr. 4157 490 001
Marke:
KUKKO
Modell:
15-1
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Abzieher, Abziehvorrichtung, Kugellagerabzieher, Trennvorrichtungen
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 53,89*
€ 70,39*
2 Tage
2
€ 5,50*
ab € 55,44*
€ 70,66*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 56,01*
€ 71,00*
7 Tage
9
Frei Haus
ab € 56,30*
€ 71,15*
Lager 1690
1
€ 5,99*
ab € 56,91*
€ 72,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,40*
€ 86,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,37*
€ 83,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 70,36*
€ 83,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 70,35*
€ 83,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,65*
€ 79,31
pro Stück
ab 6 Stück
€ 66,64*
€ 79,30
pro Stück
ab 7 Stück
€ 66,63*
€ 79,29
pro Stück
ab 8 Stück
€ 66,61*
€ 79,27
pro Stück
ab 9 Stück
€ 66,60*
€ 79,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,31*
€ 72,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,91*
€ 67,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kukko
15-2
ab € 82,72*
Ähnlich
Kukko
15-3
ab € 137,14*
Ähnlich
Kukko
15-4
ab € 391,96*
Ähnlich
Kukko
15-5
ab € 587,84*
Ähnlich
Kukko
15-0
ab € 41,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.