Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennvorrichtung 17 Öffnung A 8-60mm f.Art.-Nr.4157 490 000 KUKKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5216018000
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     17-0
EAN/GTIN:
     4021176008108
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
Schnellspann-Druckspindel · Qualitäts-Werkzeugstahl · handliche Ausführung, da die Trennbacken durch eine Druckspindel schnell und zentrisch gespannt werden · Anwendung: zum Abziehen von Kugellagern, Rollenlagern, Innenringen und anderen bündig aufsitzenden Teilen, insbesondere für KFZ-, Landwirtschaft- und Industrie-MechanikerWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 0,95 kg
Weitere Informationen:
Nenngröße:
0
Öffnung A:
8 - 60 mm
Öffnung B:
60 mm
passende Abziehvorrichtung:
Art.-Nr. 4157 490 000
Marke:
KUKKO
Modell:
17-0
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Trenn- und Abziehvorrichtungssatz, Trennvorrichtung, trennvorrichtung kukko, trennvorrichtung, Abziehvorrichtung, Trennvorrichtungen
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 62,17*
€ 76,64*
1 Tag
3
€ 5,50*
ab € 64,15*
€ 77,06*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 64,74*
€ 77,43*
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 64,43*
€ 77,60*
Lager 1690
2
Frei Haus
ab € 65,83*
€ 78,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,94*
€ 93,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,72*
€ 92,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 77,71*
€ 92,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 77,69*
€ 92,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,48*
€ 87,44
pro Stück
ab 6 Stück
€ 73,47*
€ 87,43
pro Stück
ab 7 Stück
€ 73,46*
€ 87,42
pro Stück
ab 8 Stück
€ 73,45*
€ 87,41
pro Stück
ab 9 Stück
€ 73,43*
€ 87,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,87*
€ 84,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,83*
€ 78,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kukko
17-1
ab € 80,37*
Ähnlich
Kukko
17-2
ab € 120,19*
Ähnlich
Kukko
17-3
ab € 192,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.