Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzieher 43-1 Spann-T.50 mm Spann-W.60 mm 1 t KUKKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5216011050
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     43-1
EAN/GTIN:
     4021176015458
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
zweiarmig · mit selbstzentrierenden Abzughaken · durch selbsttätige Führung und Zentrierung der Abzughaken werden die Teile beim Abziehen mit immer stärker werdendem Griff unlösbar festgehalten · besonders raumsparende Ausführung für Batteriedienst, feinmechanische Werkstätten und Reparaturen an kleinen ElektromotorenAnwendung: besonders für die Auto-Elektrik, Elektrowerkstätten, Druckluftinstandsetzung und ähnlichen Verwendungen geeignetWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 0,22kg
Weitere Informationen:
Zugkraft:
1 t
Spanntiefe:
50 mm
Spannweite:
60 mm
Marke:
KUKKO
Modell:
43-1
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 24,77*
€ 31,60*
6 Tage
43
1
€ 4,95*
ab € 25,83*
€ 31,62*
1 Tag
37
1
€ 5,50*
ab € 26,02*
€ 31,78*
4 Tage
35
1
€ 4,79*
ab € 25,95*
€ 31,86*
Lager 1690
26
1
€ 5,99*
ab € 26,29*
€ 32,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 4 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 6 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 7 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 8 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 9 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kukko
43-2
ab € 27,01*
Ähnlich
Kukko
43-3
ab € 27,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.