Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzieher 11-1-A Spann-T.200mm Spann-W.520mm 20 t KUKKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5216010520
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     11-1-A
EAN/GTIN:
     4021176075421
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
dreiarmig · mit gleitenden, immer parallelen Abzugarmen · aus Spezialstahl · extra kräftige Ausführung für besonders hohe Beanspruchung · durch die Parallelverstellung liegen die Teile immer auf den großen Auflageflächen der Abzughaken und werden schonend abgezogen · der Abzieher kann durch Umstecken der Abzughaken auch als Innenabzieher verwendet werdenAnwendung: zum Abziehen schwerer Riemenscheiben, Zahnräder und ähnlicher Teile · durch Umdrehen der Abzughaken als Außen- und Innenabzieher verwendbar · auch zum Abziehen asymmetrischer Werkstücke geeignetWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 22,72kg· Material: Spezialstahl
Weitere Informationen:
Zugkraft:
20 t
Spanntiefe:
200 mm
Spannweite:
520 mm
Marke:
KUKKO
Modell:
11-1-A
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: abzieher 3 arm kukko, abzieher kukko, abzieher, Abziehersatz, Universalabzieher
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 681,06*
€ 731,17*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 676,61*
€ 731,86*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 677,86*
€ 733,27*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 681,16*
€ 735,07*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 677,14*
€ 747,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 731,17*
€ 870,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 708,09*
€ 842,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 708,08*
€ 842,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 708,07*
€ 842,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 693,91*
€ 825,75
pro Stück
ab 6 Stück
€ 693,90*
€ 825,74
pro Stück
ab 7 Stück
€ 693,89*
€ 825,73
pro Stück
ab 8 Stück
€ 693,88*
€ 825,72
pro Stück
ab 9 Stück
€ 693,87*
€ 825,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 688,33*
€ 819,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 681,06*
€ 810,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kukko
11-0-A
ab € 570,74*
Ähnlich
Kukko
11-2-A
ab € 754,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.