Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzieher 30-10 Spann-T.100mm Spann-W.130mm G.1,59kg 6 t KUKKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5216009120
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     30-10
EAN/GTIN:
     4021176013621
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
dreiarmig · aus Spezialstahl · kräftige Ausführung · dreiarmige Abzieher garantieren durch die gleichmäßige Lastverteilung einen besonders sicheren Halt an den abzuziehenden Teilen und ein zentrisches Abziehen · der Abzieher kann durch Umstecken der Abzughaken auch als Innenabzieher verwendet werden Anwendung: zum Abziehen von Kugellagern, Lagern, Zahnrädern etc. · durch Umdrehen der Abzughaken als Außen- und Innenabzieher verwendbar · auch zum Abziehen asymmetrischer Werkstücke geeignet Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 1,59kg · Material: Spezialstahl
Weitere Informationen:
Zugkraft:
6 t
Spanntiefe:
100 mm
Spannweite:
130 mm
Marke:
KUKKO
Modell:
30-10
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kugellager-Abzieher, Kugellagerabzieher, abzieher kukko, abzieher, Abzieher dreiarmig, Abziehersatz, Außen-Abzieher, Universalabzieher
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 81,31*
€ 95,57*
2 Tage
9
€ 5,90*
ab € 81,00*
€ 95,60*
€ 4,90*
ab € 78,77*
€ 95,65*
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 82,58*
€ 97,68*
Lager 1690
4
Frei Haus
ab € 87,46*
€ 102,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,87*
€ 122,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,19*
€ 121,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 102,17*
€ 121,58
pro Stück
ab 4 Stück
€ 102,16*
€ 121,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,22*
€ 115,69
pro Stück
ab 6 Stück
€ 97,21*
€ 115,68
pro Stück
ab 7 Stück
€ 97,20*
€ 115,67
pro Stück
ab 8 Stück
€ 97,19*
€ 115,66
pro Stück
ab 9 Stück
€ 97,17*
€ 115,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,64*
€ 110,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,46*
€ 104,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kukko
30-1
ab € 71,52*
Ähnlich
Kukko
30-2
ab € 144,31*
Ähnlich
Kukko
30-20
ab € 160,13*
Ähnlich
Kukko
30-3
ab € 302,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.