Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzieher 12-2 Spann-T.125mm Spann-W.150mm 9 t KUKKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5216008125
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     12-2
EAN/GTIN:
     4021176006791
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
dreiarmig · mit voreinstellbarer Spannweite · kräftiger Abzieher mit vorzüglicher Spannwirkung zum Abziehen von Kugellagern, Zahnrädern, Riemenscheiben usw. · mit schlanken Abzughaken für schlecht zugängliche Stellen · mit dem Schlüssel wird die erforderliche Weite eingestellt · ein Abrutschen der Haken von den abzuziehenden Teilen ist unmöglichAnwendung: zum Abziehen von besonders festsitzenden Kugellagern, Zahnrädern, Riemenscheiben und ähnlichen TeilenWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 1,72kg
Weitere Informationen:
Zugkraft:
9 t
Spanntiefe:
125 mm
Spannweite:
150 mm
Marke:
KUKKO
Modell:
12-2
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: abzieher 3 arm kukko, abzieher kukko, abzieher, Abzieher dreiarmig mit schlanken Abzughaken, Abziehersatz, Universalabzieher
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
€ 5,50*
ab € 118,85*
€ 137,78*
Lager 1690
6
Frei Haus
ab € 119,20*
€ 138,01*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 118,78*
€ 138,40*
3 Tage
9
€ 4,99*
ab € 121,54*
€ 140,60*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 121,29*
€ 140,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,01*
€ 164,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,64*
€ 163,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 137,63*
€ 163,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 137,62*
€ 163,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,84*
€ 150,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 126,83*
€ 150,93
pro Stück
ab 7 Stück
€ 126,81*
€ 150,90
pro Stück
ab 8 Stück
€ 126,80*
€ 150,89
pro Stück
ab 9 Stück
€ 126,79*
€ 150,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,87*
€ 147,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,20*
€ 141,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kukko
12-1
ab € 81,46*
Ähnlich
Kukko
12-3
ab € 173,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.