Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzieher 45-1 Spann-T.100mm Spann-W.100mm G.0,67kg 4 t KUKKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5216007100
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     45-1
EAN/GTIN:
     4021176016448
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
dreiarmig · mit kraftübersetzten, selbstzentrierenden Abzughaken · besonders geeignet für festsitzende Zahnräder, Ritzel, Kugellager, Riemenscheiben usw. · optimale Anpassung der Spindel an die Welle durch 2-seitige Spindelspitze (Kugel und Spitze) Anwendung: zum Abziehen besonders festsitzender Zahnräder, Ritzel, Kugellager, Riemenscheiben usw. Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 0,67kg
Weitere Informationen:
Zugkraft:
4 t
Spanntiefe:
100 mm
Spannweite:
100 mm
Marke:
KUKKO
Modell:
45-1
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kugellager-Abzieher, Kugellagerabzieher, abzieher kukko, abzieher, Abzieher dreiarmig mit selbstzentrierenden Abzugsh, Abziehersatz, Außen-Abzieher, Universalabzieher
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
35
€ 6,90*
ab € 47,76*
€ 57,27*
4 Tage
2
€ 4,79*
ab € 47,76*
€ 57,28*
€ 4,90*
ab € 46,27*
€ 57,36*
7 Tage
35
€ 4,95*
ab € 48,61*
€ 58,27*
Lager 1690
12
€ 5,99*
ab € 51,24*
€ 61,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,29*
€ 72,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,50*
€ 72,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,49*
€ 71,98
pro Stück
ab 4 Stück
€ 60,48*
€ 71,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,01*
€ 71,41
pro Stück
ab 6 Stück
€ 59,99*
€ 71,39
pro Stück
ab 7 Stück
€ 59,98*
€ 71,38
pro Stück
ab 8 Stück
€ 59,97*
€ 71,36
pro Stück
ab 9 Stück
€ 59,96*
€ 71,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,33*
€ 68,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,27*
€ 64,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,24*
€ 60,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kukko
45-2
ab € 69,37*
Ähnlich
Kukko
45-3
ab € 103,53*
Ähnlich
Kukko
45-4
ab € 147,95*
Ähnlich
Kukko
45-5
ab € 181,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.