Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzieher m.Krallenfüßen 14-1 Spann-T.85mm Spann-W.6-100mm 2,5 t KUKKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5216006207
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     14-1
EAN/GTIN:
     4021176455421
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
verstellbar · mit selbstsichernden Haltestiften zum individuellen Einstellen der Spannweite und Spanntiefe · selbstspannend · einfache Handhabung Anwendung: zum Abziehen von Ritzeln, Lagern und ähnlichen Teilen bei engen PlatzverhältnissenWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 0,48kg
Weitere Informationen:
Zugkraft:
2,5 t
Spanntiefe:
85 mm
Spannweite:
6 - 100 mm
Marke:
KUKKO
Modell:
14-1
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: abzieher kukko, abzieher, Abzieher mit Krallenfüßen, Abziehersatz, Außen-Abzieher, Universalabzieher
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 87,06*
€ 105,10*
2 Tage
9
€ 5,45*
ab € 89,64*
€ 107,65*
3 Tage
3
€ 5,90*
ab € 89,29*
€ 107,82*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 89,71*
€ 108,15*
Lager 1690
6
Frei Haus
ab € 121,40*
€ 146,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,40*
€ 174,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,90*
€ 171,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 143,89*
€ 171,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 143,87*
€ 171,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,09*
€ 154,81
pro Stück
ab 6 Stück
€ 130,07*
€ 154,78
pro Stück
ab 7 Stück
€ 130,06*
€ 154,77
pro Stück
ab 8 Stück
€ 130,05*
€ 154,76
pro Stück
ab 9 Stück
€ 130,04*
€ 154,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,38*
€ 151,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,40*
€ 144,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kukko
14-01
ab € 87,80*
Ähnlich
Kukko
14-2
ab € 125,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.