| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-5216006120 Herst.-Nr.: 20-10-SP EAN/GTIN: 4021176461514 |
| | |
|
| | |
| zweiarmig · mit extra schlanken Abzughaken · für enge Zwischenräume · zum Abziehen von Gebtriebezahnrädern, Lagern, Ritzeln usw.Anwendung: zum Abziehen von Getriebezahnrädern, Lagern, Ritzeln und Synchronkörpern · durch Umdrehen der Abzughaken als Außen- und Innenabzieher verwendbar · auch zum Abziehen asymmetrischer Werkstücke geeignet · optimale Anpassung der Spindel an die Welle durch 2-seitige Spindelspitze (Kugel und Spitze) · variable Spanntiefe durch Abzughaken in verschiedenen LängenWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 3,69kg Weitere Informationen: | | Zugkraft: | 2,5 t | Spanntiefe: | 100 / 200 / 250 mm | Spannweite: | 120 mm | Marke: | KUKKO | Modell: | 20-10-SP | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 188,00* | € 223,17* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 192,91* | € 227,85* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 196,63* | € 230,84* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 188,76* | € 230,84* | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 210,27* | € 243,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|