Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzieher 44-3 Spann-T.160 mm Spann-W.160 mm 6 t KUKKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5216003160
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     44-3
EAN/GTIN:
     4021176016288
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
zweiarmig · mit kraftübersetzten, selbstzentrierenden Abzugshaken · besonders geeignet für festsitzende Zahnräder, Ritzel, Kugellager, Riemenscheiben usw. · optimale Anpassung der Spindel an die Welle durch 2-seitige Spindelspitze (Kugel und Spitze)Anwendung: zum Abziehen festsitzender Zahnräder, Ritzel, Kugellager, Riemenscheiben usw.Weitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 1,9kg
Weitere Informationen:
Zugkraft:
6 t
Spanntiefe:
160 mm
Spannweite:
160 mm
Marke:
KUKKO
Modell:
44-3
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kugellager-Abzieher, Kugellagerabzieher, abzieher 2-armig kukko, abzieher kukko, abzieher, Abzieher zweiarmig mit selbstzentrierenden Abzugsh, Abziehersatz, Außen-Abzieher, Universalabzieher
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 71,94*
€ 88,28*
9 Tage
2
Frei Haus
ab € 74,36*
€ 88,74*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 74,46*
€ 89,43*
3 Tage
2
€ 5,90*
ab € 76,89*
€ 91,82*
Lager 1690
5
Frei Haus
ab € 81,32*
€ 97,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,63*
€ 116,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,38*
€ 115,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 97,37*
€ 115,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 97,36*
€ 115,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,63*
€ 106,66
pro Stück
ab 6 Stück
€ 89,62*
€ 106,65
pro Stück
ab 7 Stück
€ 89,61*
€ 106,64
pro Stück
ab 8 Stück
€ 89,60*
€ 106,62
pro Stück
ab 9 Stück
€ 89,59*
€ 106,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,90*
€ 103,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,32*
€ 96,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kukko
44-1
ab € 29,01*
Ähnlich
Kukko
44-2
ab € 46,66*
Ähnlich
Kukko
44-4
ab € 99,21*
Ähnlich
Kukko
44-5
ab € 133,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.