Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzieher 20-2+ Spann-T.150 mm Spann-W.160 mm 6 t KUKKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5216002160
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     20-2+
EAN/GTIN:
     4021176644931
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
zweiarmig · mit Schnellverstellung · aus Qualitäts-Werkzeugstahl · mit Handstellrändel zum schnellen Lösen und Verschieben der Abzughaken ohne Schraubenschlüssel · optimale Anpassung der Spindel an die Welle durch 2-seitige Spindelspitze (Kugel und Spitze)Anwendung: universell einsetzbar, zum Abziehen von Kugellagern, Lagern, Zahnrädern etc. · durch Umdrehen der Abzughaken als Außen- und Innenabzieher verwendbar · auch zum Abziehen asymmetrischer Werkstücke geeignetWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 3,05kg· Material: Qualitäts-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Zugkraft:
6 t
Spanntiefe:
150 mm
Spannweite:
160 mm
Marke:
KUKKO
Modell:
20-2+
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kugellager-Abzieher, Kugellagerabzieher, abzieher 2-armig kukko, abzieher kukko, abzieher, Abzieher zweiarmig mit Schnellverstellung, Abziehersatz, Außen-Abzieher, Universalabzieher
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 102,32*
€ 127,88*
9 Tage
3
Frei Haus
ab € 105,05*
€ 128,80*
2 Tage
5
€ 5,50*
ab € 113,64*
€ 136,95*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 114,06*
€ 137,60*
Lager 1690
3
Frei Haus
ab € 116,24*
€ 141,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,69*
€ 168,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,34*
€ 164,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 138,33*
€ 164,61
pro Stück
ab 4 Stück
€ 138,31*
€ 164,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,08*
€ 146,47
pro Stück
ab 6 Stück
€ 123,07*
€ 146,45
pro Stück
ab 7 Stück
€ 123,06*
€ 146,44
pro Stück
ab 8 Stück
€ 123,05*
€ 146,43
pro Stück
ab 9 Stück
€ 123,04*
€ 146,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,69*
€ 144,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,24*
€ 138,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kukko
20-1+
ab € 62,90*
Ähnlich
Kukko
20-10+
ab € 67,98*
Ähnlich
Kukko
20-20+
ab € 113,98*
Ähnlich
Kukko
20-3+
ab € 213,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.