Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzieher 20-30 Spann-T.200mm Spann-W.350mm 8,5 t KUKKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5216001350
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     20-30
EAN/GTIN:
     4021176010163
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
zweiarmig · mit gleitenden, immer parallelen Abzughaken · Spezialstahl · mit starker Spindel für hohe Druckleistung und Traverse mit hoher Biegefestigkeit · Abzughaken mit großen Auflageflächen für schonendes Abziehen · optimale Anpassung der Spindel an die Welle durch 2-seitige Spindelspitze (Kugel und Spitze)durch Umstecken der Arme ist der Abzieher auch als Innenabzieher verwendbarAnwendung: universell einsetzbar, zum Abziehen von Kugellagern, Lagern, Zahnrädern etc. · durch Umdrehen der Abzughaken als Außen- und Innenabzieher verwendbar · auch zum Abziehen asymmetrischer Werkstücke geeignetWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 7,53kg· Material: Spezialstahl
Weitere Informationen:
Zugkraft:
8,5 t
Spanntiefe:
200 mm
Spannweite:
350 mm
Marke:
KUKKO
Modell:
20-30
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kugellager-Abzieher, Kugellagerabzieher, Lager-Montagewerkzeug, Lagermontagewerkzeug, abzieher 2-armig kukko, lager montagewerkzeug, lager-montagewerkzeug kukko, Abzieher zweiarmig, Abziehersatz, Außen-Abzieher, Universalabzieher
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
16
Frei Haus
ab € 205,55*
€ 225,06*
2 Tage
19
Frei Haus
ab € 206,37*
€ 225,26*
6 Tage
23
Frei Haus
ab € 206,26*
€ 229,08*
€ 4,90*
ab € 211,97*
€ 232,40*
Lager 1690
10
Frei Haus
ab € 270,84*
€ 292,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,15*
€ 347,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,63*
€ 342,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 287,62*
€ 342,27
pro Stück
ab 4 Stück
€ 287,60*
€ 342,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,73*
€ 336,45
pro Stück
ab 6 Stück
€ 282,72*
€ 336,44
pro Stück
ab 7 Stück
€ 282,71*
€ 336,42
pro Stück
ab 8 Stück
€ 282,70*
€ 336,41
pro Stück
ab 9 Stück
€ 282,68*
€ 336,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,49*
€ 331,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,84*
€ 322,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000821805
ab € 116,64*
Ähnlich
Kukko
20-1
ab € 49,28*
Ähnlich
Kukko
20-10
ab € 55,20*
Ähnlich
Kukko
20-2
ab € 98,68*
Ähnlich
Kukko
20-20
ab € 109,98*
Ähnlich
Kukko
20-3
ab € 188,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.