Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzieher 20-2 Spann-T.150mm Spann-W.160mm 6 t KUKKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5216001160
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     20-2
EAN/GTIN:
     4021176009501
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
zweiarmig · mit gleitenden, immer parallelen Abzughaken · Spezialstahl · mit starker Spindel für hohe Druckleistung und Traverse mit hoher Biegefestigkeit · Abzughaken mit großen Auflageflächen für schonendes Abziehen · optimale Anpassung der Spindel an die Welle durch 2-seitige Spindelspitze (Kugel und Spitze)durch Umstecken der Arme ist der Abzieher auch als Innenabzieher verwendbarAnwendung: universell einsetzbar, zum Abziehen von Kugellagern, Lagern, Zahnrädern etc. · durch Umdrehen der Abzughaken als Außen- und Innenabzieher verwendbar · auch zum Abziehen asymmetrischer Werkstücke geeignetWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 3,01kg· Material: Spezialstahl
Weitere Informationen:
Zugkraft:
6 t
Spanntiefe:
150 mm
Spannweite:
160 mm
Marke:
KUKKO
Modell:
20-2
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kugellager-Abzieher, Kugellagerabzieher, Lager-Montagewerkzeug, Lagermontagewerkzeug, abzieher 2-armig kukko, lager montagewerkzeug, lager-montagewerkzeug kukko, Abzieher zweiarmig, Abziehersatz, Außen-Abzieher, Universalabzieher
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 97,99*
€ 113,21*
2 Tage
1
€ 5,50*
ab € 101,26*
€ 113,77*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 101,65*
€ 114,22*
7 Tage
19
Frei Haus
ab € 102,59*
€ 114,66*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 104,36*
€ 116,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,34*
€ 138,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,21*
€ 135,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 114,20*
€ 135,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 114,19*
€ 135,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,04*
€ 132,14
pro Stück
ab 6 Stück
€ 111,03*
€ 132,13
pro Stück
ab 7 Stück
€ 111,02*
€ 132,11
pro Stück
ab 8 Stück
€ 111,01*
€ 132,10
pro Stück
ab 9 Stück
€ 111,00*
€ 132,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,92*
€ 130,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,36*
€ 124,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000821802
ab € 62,37*
Ähnlich
Kukko
20-1
ab € 49,13*
Ähnlich
Kukko
20-10
ab € 54,48*
Ähnlich
Kukko
20-20
ab € 109,67*
Ähnlich
Kukko
20-3
ab € 188,45*
Ähnlich
Kukko
20-30
ab € 204,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.