Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzieher Spann-T.150 mm Spann-W.250 mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5214054726
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000821803
EAN/GTIN:
     4015448690511
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
zweiarmig · mit einteiligen, gleitenden, immer parallelen Abzughaken · Traverse mit Haltefeder gegen unbeabsichtigtes Abrutschen der Haken · Spindelkopf mit Bund verhindert ein Abrutschen mit dem Schraubenschlüssel · freidrehende Zentrierspitze austausch- und umsteckbar (Kugel/Spitze)durch Umstecken der Arme auch als Innenabzieher verwendbar · werkzeuglos verstellbarWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 3,01kg
Weitere Informationen:
Spanntiefe:
150 mm
Spannweite:
250 mm
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: abzieher zweiarmig spannweite 250mm, abzieher, abzieher 2-armig, Abziehersatz, Universalabzieher
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
21
€ 8,90*
ab € 75,146*
€ 92,316*
3 Tage
21
€ 4,95*
ab € 73,80*
€ 95,17*
Lager 1690
15
€ 5,99*
ab € 77,93*
€ 95,89*
5 Tage
22
€ 6,90*
ab € 72,47*
€ 102,45*
6 Tage
22
€ 5,99*
ab € 83,66*
€ 104,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,89*
€ 114,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,94*
€ 112,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 94,92*
€ 112,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 94,91*
€ 112,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,69*
€ 101,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 85,67*
€ 101,95
pro Stück
ab 7 Stück
€ 85,66*
€ 101,94
pro Stück
ab 8 Stück
€ 85,65*
€ 101,92
pro Stück
ab 9 Stück
€ 85,64*
€ 101,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,80*
€ 98,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,93*
€ 92,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kukko
621170
ab € 59,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.