Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzieher Spann-T.150 mm Spann-W.150 mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5214054724
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000821802
EAN/GTIN:
     4015448690504
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
zweiarmig · mit einteiligen, gleitenden, immer parallelen Abzughaken · Traverse mit Haltefeder gegen unbeabsichtigtes Abrutschen der Haken · Spindelkopf mit Bund verhindert ein Abrutschen mit dem Schraubenschlüssel · freidrehende Zentrierspitze austausch- und umsteckbar (Kugel/Spitze)durch Umstecken der Arme auch als Innenabzieher verwendbar · werkzeuglos verstellbarWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 1,28kg
Weitere Informationen:
Spanntiefe:
150 mm
Spannweite:
150 mm
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: abzieher 2-armig, abzieher, Abziehersatz, Universalabzieher
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
31
€ 8,90*
ab € 67,698*
€ 83,268*
3 Tage
31
€ 4,95*
ab € 66,75*
€ 85,53*
Lager 1690
23
€ 5,99*
ab € 69,92*
€ 86,18*
5 Tage
31
€ 6,90*
ab € 64,55*
€ 91,67*
6 Tage
31
€ 5,99*
ab € 75,93*
€ 93,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,18*
€ 102,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,27*
€ 101,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 85,25*
€ 101,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 85,24*
€ 101,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,23*
€ 94,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 79,22*
€ 94,27
pro Stück
ab 7 Stück
€ 79,21*
€ 94,26
pro Stück
ab 8 Stück
€ 79,19*
€ 94,24
pro Stück
ab 9 Stück
€ 79,18*
€ 94,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,62*
€ 91,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,92*
€ 83,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kukko
614160
ab € 30,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.