Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallelschraubstock Backen-B.140mm Spann-W.200mm m.Rohrsp.-B.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5214012140
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000830272
EAN/GTIN:
     4015448491804
Suchbegriffe:
Backen Parallelschraubstock
Magnetbacken Parallelschraubstock
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
mit Rohrspannbacken, besonders geeignet für Installateure · Rohrspannbacken eingeschweißt · geschmiedet (C45-Stahl) · absolut paralleles Spannen durch nachstellbare zentrische Führung · Backen und Amboss induktiv gehärtet (HRc 52-58) · großer Amboss für Richt- und Staucharbeiten · Spannbacken extra-hoch geformt, dadurch große Spanntiefen möglich · mit Maßskala zur schnellen Voreinstellung der Spannweite · Schraubstock nach vorn öffnendWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 17kg· Lochabstand: 145mm· Bohrungs-Ø: 15,0mm· Amboss Größe (axb): 94 x 85mm· Gesamtlänge: 478,5mm
Weitere Informationen:
Backenbreite:
140 mm
Spannweite:
200 mm
Spanntiefe:
96 mm
Ausführung:
mit Rohrspannbacken
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Tischschraubstock, parallel schraubstock, Parallelschraubstöcke, Schraubstock, Schraubstöcke
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
35
€ 4,90*
ab € 134,00*
€ 135,05*
2 Tage
75
€ 4,95*
ab € 135,69*
€ 135,69*
Lager 1690
56
Frei Haus
ab € 126,73*
€ 155,85*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 128,87*
€ 157,90*
3 Tage
75
€ 4,99*
ab € 130,06*
€ 158,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,85*
€ 185,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,17*
€ 179,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 151,15*
€ 179,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 151,14*
€ 179,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,74*
€ 163,91
pro Stück
ab 6 Stück
€ 137,73*
€ 163,90
pro Stück
ab 7 Stück
€ 137,72*
€ 163,89
pro Stück
ab 8 Stück
€ 137,71*
€ 163,87
pro Stück
ab 9 Stück
€ 137,69*
€ 163,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,98*
€ 160,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,73*
€ 150,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000830276
ab € 31,36*
Zubehör
PROMAT
4000830280
ab € 128,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.