Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallelschraubstock Backen-B.125mm Spann-W.125mm Ganzstahl WABECO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5214000011
Hersteller:
     Wabeco
Herst.-Nr.:
     40103
EAN/GTIN:
     4005725401039
Suchbegriffe:
Backen Parallelschraubstock
Magnetbacken Parallelschraubstock
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
aus Ganzstahl · gehärtete Stahlbacken · mit großem Amboss · Spanabführungsrille in Führungsschiene · Rohrspannbacken · mit nachstellbarer MessingführungWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 10,1kg· Amboss Größe (axb): 116 x 80mm
Weitere Informationen:
Backenbreite:
125 mm
Spannweite:
125 mm
Spanntiefe:
67 mm
Ausführung:
Ganzstahl
Marke:
WABECO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Tischschraubstock, parallel-schraubstock wabeco, parallel schraubstock, Parallelschraubstöcke, Schraubstock, Schraubstöcke
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18
€ 5,50*
ab € 66,20*
€ 82,48*
6 Tage
17
€ 5,99*
ab € 66,41*
€ 82,48*
4 Tage
17
€ 4,99*
ab € 66,37*
€ 82,60*
2 Tage
18
Frei Haus
ab € 66,77*
€ 82,77*
Lager 1690
12
Frei Haus
ab € 92,32*
€ 113,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,59*
€ 135,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,84*
€ 134,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 112,83*
€ 134,27
pro Stück
ab 4 Stück
€ 112,82*
€ 134,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,90*
€ 122,45
pro Stück
ab 6 Stück
€ 102,89*
€ 122,44
pro Stück
ab 7 Stück
€ 102,87*
€ 122,42
pro Stück
ab 8 Stück
€ 102,86*
€ 122,40
pro Stück
ab 9 Stück
€ 102,85*
€ 122,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,10*
€ 117,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,32*
€ 109,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000830230
ab € 77,23*
Ähnlich
PROMAT
4000830231
ab € 94,37*
Ähnlich
PROMAT
4000830232
ab € 131,41*
Ähnlich
Wabeco
40102
ab € 45,48*
Ähnlich
Wabeco
40104
ab € 93,89*
Ähnlich
Kanca
60210300125
ab € 59,78*
Ähnlich
Kanca
60210300150
ab € 83,16*
Ähnlich
NOVALIA Deutschland GmbH
3010000100
ab € 100,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.