Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getriebeastschere Amboss L.800mm Schneidleist.55mm G.1220g FISKARS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5213100400
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1020189
EAN/GTIN:
     6411501124401
Suchbegriffe:
Ambossschere
Astschere
Astschneider
Baumschere
für kräftiges Schneiden bei stärkeren Ästen · durch den hakenförmigen Amboss lassen sich die Äste mühelos fixieren · die patentierte Getriebetechnik verdoppelt die Schneidkraft · reibungsreduziert durch antihaftbeschichtete Schnittflächen · verringert den Kraftaufwand um 25 % · Klinge und Gegenklinge sind aus gehärtetem Stahl
Weitere Informationen:
Länge:
800 mm
Schneidleistung:
55 mm
Gewicht:
1220 g
Marke:
FISKARS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: fiskars astschere 80cm, ambossschere fiskars, astschere amboss, Astscheren, Gartenschere, Rebschere, Scheren
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
€ 6,90*
ab € 53,26*
€ 64,22*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 57,39*
€ 68,98*
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 57,30*
€ 69,00*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 59,14*
€ 71,22*
Lager 1690
27
Frei Haus
ab € 68,36*
€ 82,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,51*
€ 98,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,54*
€ 95,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 80,52*
€ 95,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 80,51*
€ 95,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,59*
€ 92,33
pro Stück
ab 6 Stück
€ 77,57*
€ 92,31
pro Stück
ab 7 Stück
€ 77,56*
€ 92,30
pro Stück
ab 8 Stück
€ 77,55*
€ 92,28
pro Stück
ab 9 Stück
€ 77,54*
€ 92,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,01*
€ 88,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,36*
€ 81,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fiskars
1026286
ab € 13,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.