Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentrierkörnerset 3-tlg.verstellb.RENNSTEIG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5210043000
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     R430 143
EAN/GTIN:
     4049002023880
Suchbegriffe:
Körner
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
für exaktes, versatzfreies Ankörnern auf Werkstücken · gleichmäßiges Ausrichten der Zentrierhülse in der Bohrschablone oder im Musterstück · spezialvergütete, durchgehende Körnerspitze · nachschleifbarInhalt:1 St. verstellbarer Zentrierkörner für Bohrungen 6 - 8 mm Ø1 St. verstellbarer Zentrierkörner für Bohrungen 8 - 11 mm Ø1 St. verstellbarer Zentrierkörner für Bohrungen 11 - 16 mm Ø
Weitere Informationen:
Inhalt:
3-teilig
Marke:
RENNSTEIG
Ausführung:
verstellbar
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Zentrierkörner, rennsteig werkzeugsatz, modul werkzeuge, Zentrierkörnersortiment
Angebote (36)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
19
€ 5,50*
ab € 74,37*
€ 87,99*
1 Tag
19
Frei Haus
ab € 74,76*
€ 88,39*
6 Tage
9
€ 4,79*
ab € 75,20*
€ 89,12*
Lager 1690
14
Frei Haus
ab € 75,81*
€ 90,05*
1 Tag
14
€ 5,59*
ab € 75,97*
€ 90,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,05*
€ 107,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,89*
€ 106,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 89,88*
€ 106,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 89,87*
€ 106,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,43*
€ 100,47
pro Stück
ab 6 Stück
€ 84,42*
€ 100,46
pro Stück
ab 7 Stück
€ 84,40*
€ 100,44
pro Stück
ab 8 Stück
€ 84,39*
€ 100,42
pro Stück
ab 9 Stück
€ 84,38*
€ 100,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,29*
€ 96,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,81*
€ 90,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
430142
ab € 27,06*
Zubehör
Rennsteig
430140
ab € 24,32*
Zubehör
Rennsteig
430141
ab € 25,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.