Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Henkellocheisen Loch-D.2mm rot PAFFRATH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5208002002
Hersteller:
     M. Paffrath
Herst.-Nr.:
     100020
EAN/GTIN:
     4028614100202
Suchbegriffe:
Formlocheisen
Henkellocheisen
Locheisen
henkellocheisen paffrath
DIN 7200 A · zum Ausstanzen von Pappe, Leder, Gummi und anderen weichen Werkstoffen · kräftige gesenkgeschmiedete Form · Schneide gehärtet und angelassen auf 48 - 56 HRC · Pfeife innen konisch hinterdreht und blank geschliffen · Schaft bearbeitet und widerstandsfähig pulverbeschichtetWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 40g· Schaft: rot· Norm: DIN 7200 Form A
Weitere Informationen:
Loch-Ø:
2 mm
Marke:
PAFFRATH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: henkellocheisen, Lochpfeife
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
24
1
€ 5,59*
ab € 2,28*
€ 3,27*
2 Tage
33
25
Frei Haus
ab € 2,36*
€ 3,29*
4 Tage
33
1
€ 4,95*
ab € 2,28*
€ 3,40*
2 Tage
33
1
€ 6,95*
ab € 2,37*
€ 3,42*
Lager 1690
24
1
€ 5,99*
ab € 2,36*
€ 3,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 7 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 9 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
M. Paffrath
0100100
ab € 2,76*
Ähnlich
M. Paffrath
0100030
ab € 2,28*
Ähnlich
M. Paffrath
0100040
ab € 2,28*
Ähnlich
M. Paffrath
0100050
ab € 2,27*
Ähnlich
M. Paffrath
0100060
ab € 2,27*
Ähnlich
M. Paffrath
0100070
ab € 2,27*
Ähnlich
M. Paffrath
0100080
ab € 2,34*
Ähnlich
M. Paffrath
0100090
ab € 2,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.