Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrabschneider 10-60mm Stahl- u.VA-Rohre PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5198002160
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000812615
EAN/GTIN:
     4015448458876
Suchbegriffe:
Rohrabschneider
Rohrschneider
rohrschneider 60mm
rohrabschneider
für Stahlrohre · stahlgeschmiedeter Körper · Schlitten aus Zinkdruckguss · Drehknauf aus Hartkunststoff · mit 2 Führungsrollen · das Feder-Andrucksystem garantiert verbesserten Schnitt und längere Gebrauchsdauer des Schneidrades · Schneidrad aus DIN 100Cr6-Stahl, schwarz brüniert, Ø 31 mm · Schneidradwechsel ohne Werkzeug · Ersatzschneidrad siehe Art.-Nr. 4000 812 628Weitere technische Eigenschaften:· Anwendungsbereich: Stahl- und VA-Rohre
Weitere Informationen:
Länge:
390 mm
Arbeitsbereich:
10 - 60 mm
Gewicht:
2250 g
Rad-Ø:
31 mm
Marke:
PROMAT
für Rohre:
1/8 - 2 ″
für Rohre mm:
3,18 - 50,8 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlrohrabschneider, Kupferrohrabschneider, Ratschen-Teleskop-Rohrabschneider, Stahlrohrabschneider
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
40
1
€ 4,95*
ab € 35,65*
€ 48,18*
Lager 1690
30
1
€ 5,99*
ab € 37,07*
€ 48,39*
1 Tag
28
1
€ 5,59*
ab € 37,82*
€ 49,42*
5 Tage
40
1
€ 8,90*
ab € 39,4203*
€ 51,3503*
3 Tage
40
1
€ 4,99*
ab € 39,69*
€ 51,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,39*
€ 57,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,58*
€ 56,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,56*
€ 56,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 47,55*
€ 56,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,99*
€ 53,54
pro Stück
ab 6 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
ab 7 Stück
€ 44,97*
€ 53,51
pro Stück
ab 8 Stück
€ 44,96*
€ 53,50
pro Stück
ab 9 Stück
€ 44,94*
€ 53,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,48*
€ 51,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000812628
ab € 2,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.