| |
|
| Artikel-Nr.: C3160-4000812615 Herst.-Nr.: 4000812615 EAN/GTIN: 4015448458876 |
| |
|
| | |
| Rohrabschneider 10-60mm Stahl- u.VA-Rohre PROMAT für Stahlrohre · stahlgeschmiedeter Körper · Schlitten aus Zinkdruckguss · Drehknauf aus Hartkunststoff · mit 2 Führungsrollen · das Feder-Andrucksystem garantiert verbesserten Schnitt und längere Gebrauchsdauer des Schneidrades · Schneidrad aus DIN 100Cr6-Stahl, schwarz brüniert, Ø 31 mm · Schneidradwechsel ohne Werkzeug · Ersatzschneidrad siehe Art.-Nr. 4000 812 628 Weitere technische Eigenschaften: · Anwendungsbereich: Stahl- und VA-Rohre Weitere Informationen: | | Länge: | 390 mm | Arbeitsbereich: | 10 - 60 mm | Gewicht: | 2250 g | Rad-Ø: | 31 mm | Marke: | PROMAT | für Rohre: | 1/8 - 2 ″ | für Rohre mm: | 3,18 - 50,8 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Edelstahlrohrabschneider, Kupferrohrabschneider, Ratschen-Teleskop-Rohrabschneider, Stahlrohrabschneider |
| | |
| |