Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombischere Gesamt-L.190mm Schnitt-L.42mm ger.ERDI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5183109303
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     D48
EAN/GTIN:
     4010220024522
Suchbegriffe:
Drahtseilschere
Kombischere
Allzweckschere
Arbeitsschere
Schneiden aus Edelstahl rostfrei · für Industrie, Handwerk und Haushalt · schneidet Papier, Pappe, Stoff, Feinblech, Zweige, Leder, Teppichboden usw. · schlagfeste KunststoffgriffeWeitere technische Eigenschaften:· Griffart: schlagfeste Kunststoffgriffe· Form: gerade· Zoll: 7,5″
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
190 mm
Schnittlänge:
42 mm
Marke:
ERDI
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
144
1
€ 5,99*
ab € 5,65*
€ 8,03*
Lager 1690
107
1
€ 5,99*
ab € 5,57*
€ 8,05*
3 Tage
143
1
€ 4,99*
ab € 5,74*
€ 8,11*
1 Tag
144
10
Frei Haus
ab € 5,84*
€ 8,13*
1 Tag
144
1
€ 6,95*
ab € 5,88*
€ 8,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 7 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 8 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 9 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
D47
ab € 4,98*
Ähnlich
BESSEY Tool
D47-2
ab € 7,60*
Ähnlich
BESSEY Tool
D50
ab € 10,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.