| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-5183095109 Herst.-Nr.: 400170 EAN/GTIN: 5060063226521 |
| |
|
| | |
| aus 420iger Edelstahl · universelle Schraubenschlüssel · Schraubendreher · Gurtschneider · "Nothammer" · Flaschenöffner · Gürtelclip Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 162 mm | Klingenlänge: | 63 mm | Klingentyp: | klappbar | Gehäuse: | Edelstahl | Marke: | TRUE UTILITY | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Messer, Schnellwechselprofimesser, Sicherheits-/Universalmesser, Taschenmesser |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 11,77* | € 16,57* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,80* | ab € 11,87* | € 16,65* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | Frei Haus | ab € 12,75* | € 17,07* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 11,99* | € 17,34* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 12,66* | € 17,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|