Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feindrahtklammer A Typ 53 B.11,3mm 10mm 0,75mm superhart 1000 St.NOVUS


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-5174100140
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     042-0357
EAN/GTIN:
     4009729002032
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Drahtklammern
Feindrahtklammern
passend zu NOVUS-Geräten: (Typ + Klammerlängen in mm)J-11 (4-8), J-13 (4-10), J-17 (6-14), J-25 (4-10), J-27 (6-14), J-29 (6-14), J-105 (6-14), J-155 (8-18), J-165 (8-20), J-316 (6-16) · Zur Befestigung von:Papier, Folien, Stoffen, Teppichen, Dichtschienen, Heftrandmatten, KorkplattenStahldraht · verzinktVE = 1 Pack
Weitere Informationen:
Drahtbreite:
0,75 mm
Klammerbreite:
11,3 mm
Schenkellänge:
10 mm
Ausführung:
superhart
Inhalt:
1000 St.
Marke:
NOVUS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
6
pro Packung
€ 5,95*
ab € 2,37*
€ 3,16*
2 Tage
64
25
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,36*
€ 3,25*
2 Tage
45
1
pro Packung
€ 5,59*
ab € 2,36*
€ 3,27*
2 Tage
64
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 2,38*
€ 3,28*
Lager 1690
47
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 2,40*
€ 3,43*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,43*
€ 4,08
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 3,42*
€ 4,07
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 3,40*
€ 4,05
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 3,39*
€ 4,03
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,23*
€ 3,84
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 3,22*
€ 3,83
pro Paket
ab 7 Pakete
€ 3,21*
€ 3,82
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 3,19*
€ 3,80
pro Paket
ab 9 Pakete
€ 3,18*
€ 3,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,11*
€ 3,70
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,02*
€ 3,59
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,97*
€ 3,53
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,40*
€ 2,86
pro Paket
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.