Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außensicherungsringzange A 11 f.Wellen D.10-25mm 90Grad gew.L.130mm KNIPEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5165021011
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     49 21 A11
EAN/GTIN:
     4003773048824
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Außen-Sicherungsringzange
Außensicherungsringzange
Greifring Zange
Greifring-Sicherungszange
für Außenringe · 90° gewinkelte Spitzen · keine Verwindung der Ringe · leichte Montage · eingesetzte Spitzen aus gezogenem Federstahldraht für sicheres Arbeiten · bis zu 10-fach höhere Standzeit gegenüber angedrehten Spitzen · Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtetZange grau atramentiert · Griffe mit Kunststoffüberzug
Weitere Informationen:
Modell:
A 11
Länge:
130 mm
für Wellen Ø:
10 - 25 mm
Spitzen-Ø:
1,3 mm
Gewicht:
103 g
Griff:
Kunststoffüberzug
Form:
2
Marke:
KNIPEX
Norm:
DIN 5254 B
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (48)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
1
1
€ 5,99*
ab € 12,12*
€ 15,13*
2 Tage
14
1
€ 6,90*
ab € 12,23*
€ 15,20*
2 Tage
8
1
€ 4,79*
ab € 12,39*
€ 15,43*
1 Tag
9
1
€ 7,90*
ab € 12,56*
€ 15,63*
6
€ 5,95*
ab € 13,79*
€ 15,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 7 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 8 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 9 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.