Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder M.E.T.L.100mm B.2,5mm PA 6.6 natur 100St./Btl.SAPISELCO


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-5162005010
Hersteller:
     Sapiselco
Herst.-Nr.:
     MET.2.2102R
EAN/GTIN:
     8014748301918
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder polyamid
kabelbinder
kabelbinder sapi
aus Polyamid 6.6 · mit Stahlnase · innenverzahnt · zum Bündeln und Befestigen von Kabeln, Leitungen und Schläuchen · sehr hohe Zugbelastung durch Stahlnase · industriegebräuchlich · selbstlöschend entsprechend der Norm UL94Ð2 POLYAMID innerhalb von max. 30 SekundenWeitere technische Eigenschaften:· Zugbelastung: 18kg
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Bündel-Ø:
24 mm
Inhalt je Beutel:
100 St.
Breite:
2,5 mm
Länge:
100 mm
Typ:
mit Stahlnase
Material:
Polyamid 6.6
Marke:
SAPISELCO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Bänder, Strapse
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 2,07*
€ 3,09*
2 Tage
225
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,20*
€ 3,13*
7 Tage
225
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,16*
€ 3,21*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,17*
€ 3,23*
Lager 1690
unbekannt
1
pro Beutel
€ 5,99*
ab € 2,15*
€ 3,31*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 3,31*
€ 3,94
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 3,30*
€ 3,93
pro Beutel
ab 3 Beutel
€ 3,28*
€ 3,90
pro Beutel
ab 4 Beutel
€ 3,27*
€ 3,89
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 3,25*
€ 3,87
pro Beutel
ab 6 Beutel
€ 3,24*
€ 3,86
pro Beutel
ab 7 Beutel
€ 3,22*
€ 3,83
pro Beutel
ab 8 Beutel
€ 3,21*
€ 3,82
pro Beutel
ab 9 Beutel
€ 3,19*
€ 3,80
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 2,93*
€ 3,49
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 2,85*
€ 3,39
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 2,76*
€ 3,28
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 2,61*
€ 3,11
pro Beutel
ab 15000 Beutel
€ 2,15*
€ 2,56
pro Beutel
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.