Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenschneider f.Ku.Gesamt-L.160mm pol.85Grad gew.Ku.-Überzug KNIPEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5134059020
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     72 21 160
EAN/GTIN:
     4003773046820
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckdraht
Bindedraht
Blumenbindedraht
Blumendraht
zum flächenbündigen Trennen von gespritzten Kunststoffteilen und Angussresten · mit plangeschliffener Schneidenfläche · Öffnungsfeder · Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtetKopf poliertWeitere technische Eigenschaften:· Griff: Kunststoffüberzug· Material: Vanadin-Elektrostahl· Kopf: poliert· Norm: DIN ISO 5743
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
160 mm
Spitze:
85° gewinkelt
Form:
2
Marke:
KNIPEX
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 26,20*
€ 31,75*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 26,22*
€ 31,76*
1
€ 4,90*
ab € 26,60*
€ 32,03*
1 Tag
13
1
€ 7,90*
ab € 27,12*
€ 32,86*
Lager 1690
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 28,80*
€ 34,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 6 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 7 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 8 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 9 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
72 09 01
ab € 1,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.