Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftseitenschneider L.160mm pol.Form 0 2K-Hülle KNIPEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5134034160
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     74 02 160
EAN/GTIN:
     4003773023081
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Kraft-Seitenschneider
20 % Kraftersparnis gegenüber herkömmlichen Seitenschneider · Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 64 HRC · Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet Zange schwarz atramentiert · Kopf poliert Weitere technische Eigenschaften: · Facette: mit · Gewicht: 209g · Form: 0 · Norm: DIN ISO 5749
Weitere Informationen:
Griff:
Mehrkomponenten-Hüllen
Länge:
160 mm
mittelharter Draht Ø:
max. 3,4 mm
harter Draht Ø:
max. 2,5 mm
Pianodraht Ø:
max. 2 mm
Oberfläche:
schwarz atramentiert
Kopf:
poliert
Marke:
KNIPEX
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (47)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
79
1
€ 6,90*
ab € 15,07*
€ 18,26*
4 Tage
67
1
€ 4,79*
ab € 15,36*
€ 18,62*
1
€ 5,90*
ab € 15,48*
€ 18,66*
1 Tag
67
1
€ 7,90*
ab € 15,59*
€ 18,93*
Lager 1690
3
1
€ 5,99*
ab € 15,91*
€ 19,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 7 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 8 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 9 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.