Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-5110004200 Herst.-Nr.: 50 00 210 EAN/GTIN: 4003773021957 |
| | |
|
| | |
| deutsche Form · für härteste Beanspruchung · bei Handwerkern wegen der präzisen Verarbeitung beliebt · hohe Verschleißfestigkeit und ausgewogene Gewichtsverteilung · Schneiden zusätzlich gehärtet, Schneidenhärte ca. 60 HRC · Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet Zange schwarz atramentiert · Kopf poliert Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 210 mm | Zange: | schwarz atramentiert | Marke: | KNIPEX | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hammerkneifzange, Hammerzange, Eisenflechterzange, Flechterzange, Kraftmonierzange, Monierzange, Rabitzzange, Rabizzange, beisszange knipex, beißzange, kantenzange din iso 9243, Beißzange, Kneifzangen, Zangen |
| | |
| | | Angebote (45) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,62* | € 11,55* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 9,09* | € 11,58* | | | | | | | | 6 | | € 5,95* | ab € 9,83* | € 11,63* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 9,34* | € 11,87* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 9,77* | € 12,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|