Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zangen-/Werkzeugsatz 7-tlg.Mehrkomp.-Hülle Ku.-Koffer VDE PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1690-5107001015
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000810027
EAN/GTIN:
     4015448546313
Suchbegriffe:
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
VDE-isoliert bis 1000 V · gefertigt gem. DIN EN/IEC 60900, stückgeprüft · bestückt mit hochwertigen Werkzeugen · Zange mit Mehrkomponenten-Hüllen · Schraubendreher mit Mehrkomponenten-KraftheftInhalt:1 St. Seitenschneider 160 mm VDE-isoliert (Art.-Nr. 4000 810 158)1 St. Kombizange 180 mm (Art.-Nr. 4000 810 241)1 St. Telefonzange 200 mm, gerade (Art.-Nr. 4000 810 359)1 St. Schraubendreher für Schlitzschrauben 4 x 100 mm (Art.-Nr. 4000 828 516)1 St. Schraubendreher für Schlitzschrauben 5,5 x 125 mm (Art.-Nr. 4000 828 517)1 St. Schraubendreher für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) Gr. 2 (Art.-Nr. 4000 828 572)1 St. Phasenprüfer 150 mmWeitere technische Eigenschaften:· Griff: Mehrkomponentenhüllen· Verpackung: Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Inhalt:
7-teilig
Kennzeichnung:
VDE
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, Zangen-/Werkzeugsatz, Zangenpaket, Zangensätze
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
111
€ 8,90*
ab € 44,16994*
€ 56,65994*
3 Tage
111
€ 4,95*
ab € 43,67*
€ 58,77*
Lager 1690
82
€ 5,99*
ab € 46,03*
€ 59,19*
4 Tage
2
€ 5,99*
ab € 48,05*
€ 62,24*
2 Tage
111
€ 7,99*
ab € 48,74*
€ 62,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,19*
€ 70,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,71*
€ 67,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,70*
€ 67,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 56,69*
€ 67,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,41*
€ 65,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 55,40*
€ 65,93
pro Stück
ab 7 Stück
€ 55,39*
€ 65,91
pro Stück
ab 8 Stück
€ 55,38*
€ 65,90
pro Stück
ab 9 Stück
€ 55,36*
€ 65,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,66*
€ 61,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,10*
€ 58,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,03*
€ 54,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PROMAT
4000810359
ab € 10,42*
Sonstiges
PROMAT
4000810241
ab € 10,03*
Sonstiges
PROMAT
4000810158
ab € 11,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.