Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrundzange L.200mm ger.VDE Mehrkomp.-Hülle PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000810359
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000810359
EAN/GTIN:
     4015448484776
Suchbegriffe:
Flachrundzange
Halbrundzange
Radiozange
Schnabelspitzzange

Flachrundzange L.200mm ger.VDE Mehrkomp.-Hülle PROMAT

mit Schneide · VDE-isoliert bis 1000 V · gefertigt gem. DIN EN/IEC 60900, stückgeprüft · gerade, flach-rund Backen, mit Brennerloch Zange verchromt Weitere technische Eigenschaften: · Backenausführung: flach-rund, mit Brennerloch · Material: Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Griff:
Mehrkomponenten-Hüllen
Länge:
200 mm
mittelharter Draht Ø:
max. 2,8 mm
harter Draht Ø:
max. 1,8 mm
Kennzeichnung:
VDE
Spitze:
gerade
Zange:
verchromt
Marke:
PROMAT
Norm:
DIN ISO 5745
Weitere Suchbegriffe: Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, flachrundzange gerade vde 200mm, flachrundzange vde, flachrundzange gerade, Flachrundzangen, Rundzange, Spitzzange, Storchschnabelzangen, Zangen
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Knipex
26 16 200
ab € 19,70*
Ähnlich
PROMAT
4000810362
ab € 9,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.