Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromzangenmultimeter CM 10-1 0,01 A-1500 A CAT IV 600 V,CAT III 100 V BENNING


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5104066052
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     044688
EAN/GTIN:
     4014651446885
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenlogger
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
beleuchtete 4-stellige digitale LCD-Anzeige (6000 Punkte) · für den professionellen Einsatz in der Industrie, im Service und Handwerk · Durchgangsprüfung · Diodenprüfung · Datenlogger- und Speicherfunktion (4000 Messwerte) · Schnittstelle Bluetooth® Low Energy 4.0 zur Messwertübertragung · kostenlose IOS- und Android-App BENNING MM-CM Link zum Download, Speichern und Teilen von Messwerten via Smartphone/Tablet. AutoV-Funktion mit niedriger Eingangsimpedanz (LoZ) zur Unterdrückung von Blindspannungen · Einstaltstrommessung (INRUSH) · Tiefpassfilter (HFR-Hochfrequenzunterdrückung, 800 Hz) für Messungen an getakteten Motorantrieben · Messeingang für flexiblen Stromwandler BENNING CFlex 1 bis 3000 A AC (optionales Zubehör) · Voltsensor zur berührungslosen Phasen- und Kabelbruchprüfung (rote LED) · Messbereichswahl, Abschaltung, Batterieunterspannungsanzeige automatisch · Momentanwertspeicher Hold · Minimal-/Maximalwertspeicher MIN/MAX · LED-Messstellenbeleuchtung · Messkreiskategorie Cat IV 600 V, Cat III 1000 VMessbereiche:Wechselspannung (0,1 V - 1000 V), Gleichspannung (0,1 mV - 1000 V), Wechsel-/Gleichstrom 0,01 A - 1500 A, Widerstand 0,1 Ω - 600 kΩ, Frequenz 0,01 Hz - 10 kHz, Kapazität 0,1 μF - 1 mFWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 86mm· Länge: 254mm· Zangenöffnung: 42mm· Höhe: 48mm
Weitere Informationen:
Messmethode:
TRUE RMS
Messkategorie:
CAT IV 600 V, CAT III 100 V
Messbereich:
0,01 - 1500 A
Marke:
BENNING
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 286,39*
€ 311,22*
Frei Haus
ab € 291,96*
€ 317,20*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 284,05*
€ 317,51*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 296,59*
€ 321,03*
Lager 1690
15
Frei Haus
ab € 371,21*
€ 398,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,31*
€ 473,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,93*
€ 465,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 390,92*
€ 465,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 390,91*
€ 465,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,62*
€ 457,70
pro Stück
ab 6 Stück
€ 384,61*
€ 457,69
pro Stück
ab 7 Stück
€ 384,60*
€ 457,67
pro Stück
ab 8 Stück
€ 384,59*
€ 457,66
pro Stück
ab 9 Stück
€ 384,58*
€ 457,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,71*
€ 453,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,21*
€ 441,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.