Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombigewindebohrerbitsatz 7-tlg.HSS 1/4 Zoll 6KT Ku.-Box WERA


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5059250050
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05104651001
EAN/GTIN:
     4013288111685
Suchbegriffe:
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Bohrersatz
Bohrerset
mit 6,3 mm (1/4")-6-kant-Antrieb und bestückt mit HSS-Kombi-Gewindebohrern · Universalhalter mit Schnellwechselfutter (Rapidaptor Technologie) · Gewindebohrer für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber) Inhalt: 1 Universal-Bithalter (50 mm - nicht magnetisch) je 1 Kombi-Gewindebohrer Gr. 2,5 / 3,3 / 4,2 / 5 / 6,8 / 8,5 (M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10) Weitere technische Eigenschaften: · DIN: 3126 · Verpackung: Kunststoffbox · Schneidstoff: HSS
Weitere Informationen:
Ausführung:
7-teilig
Inhalt:
je 1 Stück Gr. 2,5 / 3,3 / 4,2 / 5 / 6,8 / 8,5 + 1 Halter
Antrieb:
1/4 ″
Schaft:
6KT
Marke:
WERA
Antrieb mm:
6,3 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gewindebohrer-Bit, Kombi-Gewindebohrer, Innensechskant-Bit-Satz, Pozidriv-Bit-Satz, Spiralbohrer-Satz, Spiralbohrermagazin, Spiralbohrersatz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, Gewindbohrersatz, Gewindebohrerbitsatz, Gewindebohrerbitsätze, Kombigewindebohrerbitsatz, Kombigewindebohrerbitsätze
Angebote (33)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 55,31*
€ 67,22*
3 Tage
2
pro Stück
€ 5,90*
ab € 57,11*
€ 67,85*
3 Tage
3
pro Stück
€ 6,90*
ab € 60,90*
€ 71,76*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 67,34*
€ 73,29*
Lager 1690
8
pro Satz
€ 5,99*
ab € 63,20*
€ 74,91*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 74,91*
€ 89,14
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 73,86*
€ 87,89
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 73,85*
€ 87,88
pro Satz
ab 4 Sätze
€ 73,84*
€ 87,87
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 70,98*
€ 84,47
pro Satz
ab 6 Sätze
€ 70,97*
€ 84,45
pro Satz
ab 7 Sätze
€ 70,95*
€ 84,43
pro Satz
ab 8 Sätze
€ 70,94*
€ 84,42
pro Satz
ab 9 Sätze
€ 70,93*
€ 84,41
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 68,88*
€ 81,97
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 63,20*
€ 75,21
pro Satz
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000867339
ab € 27,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.