Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsselsatz 171-tlg.1/4+3/8+1/2 Zoll SW 4-32mm Z.72/72/72 6KT NOW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5047215155
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000802092
EAN/GTIN:
     4054773025742
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
6,3 mm (1/4 ″), 10,0 mm (3/8 ″) und 12,5 mm (1/2 ″)-Vierkantantrieb · Steckschlüssel-Einsätze und Bedienelemente aus CV-Stahl · Inhalt:mit 6,3 mm (1/4 ″)-Vierkantantrieb1 Hebel-Umschaltknarre (72 Zähne) mit 2-Komponenten-Griff und Nussverriegelungsfunktion mit Druckknopfauslösungje 1 6-kant-Steckschlüssel-Einsatz 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mmje 1 6-kant-Tiefbett-Steckschlüssel-Einsatz 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 mmje 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Außen-TORX®-Profil E 4 / 5 / 6 / 7 / 8je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil Gr. T 8 / 9 / 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil mit Sicherungsstift Gr. T 8 / 9 / 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) Gr. 0 / 1 / 2je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD) Gr. 0 / 1 / 2je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schlitzschrauben 4,0 / 4,5 / 6,5 / 7,0 mmje 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Innensechskant-Profil 3 / 4 / 5 / 6 mmje 1 Verlängerung 50 + 100 mm1 Quergriff mit Gleitstück 110 mm1 Kardangelenk1 Handgriff mit Vierkant 6,3 mm (1/4 ″)1 Adapter 6,3 mm (1/4 ″)-Innenvierkant auf 6,3 mm (1/4 ″)-Innensechskant zum Antrieb von Bits mit einer Knarremit 10,0 mm (3/8 ″)-Vierkantantrieb1 Hebel-Umschaltknarre (72 Zähne) mit 2-Komponenten-Griff und Nussverriegelungsfunktion mit Druckknopfauslösungje 1 6-kant-Steckschlüssel-Einsatz 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 mmje 1 6-kant-Tiefbett-Steckschlüssel-Einsatz 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 mmje 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Außen-TORX®-Profil E 10 / 11 / 12 / 14 / 16 / 181 Verlängerung 125 mm1 Kardangelenk1 Zündkerzen-Einsatz 18 mm1 Adapter 10 mm (3/8 ″)-Innenvierkant auf 7,94 mm (5/16 ″)-Innensechskant zum Antrieb von Bits mit einer Knarremit 12,5 mm (1/2 ″)-Vierkantantrieb1 Hebel-Umschaltknarre (72 Zähne) mit 2-Komponenten-Griff und Nussverriegelungsfunktion mit Druckknopfauslösungje 1 6-kant-Steckschlüssel-Einsatz 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32 mmje 1 6-kant-Tiefbett-Steckschlüssel-Einsatz 16 / 17 / 18 / 19 / 22 mmje 1 Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Außen-TORX®-Profil E 20 / 24je 1 Zündkerzen-Einsatz 16 / 21 mm1 Kardangelenkje 1 Verlängerung 125 + 250 mm1 Gleitstück1 Vergrößerungsstück 10 mm (3/8 ″) auf 12,5 mm (1/2 ″)1 Adapter 12,5 mm (1/2 ″)-Innenvierkant auf 7,94 mm (5/16 ″)-Innensechskant zum Antrieb von Bits mit einer Knarreje 1 6-kant Stiftschlüssel SW 1,27 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3 / 4 / 5 mmje 1 Bit 6,3 mm (1/4 ″) für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil Gr. T 5 / 6 / 7je 1 Bit 6,3 mm (1/4 ″) für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil und Sicherungsstift Gr. T 7 / 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40 / 45je 1 Bit 7,94 mm (5/16 ″) für Schlitzschrauben 8 / 10 / 12 mmje 1 Bit 7,94 mm (5/16 ″) für Schauben mit Kreuzschlitz (PH) Gr. 3 / 4je 1 Bit 7,94 mm (5/16 ″) für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD) Gr. 3 / 4je 1 Bit 7,94 mm (5/16 ″) für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil Gr. T 40 / 45 / 50 / 55 / 60 / 70je 1 Bit 7,94 mm (5/16 ″) für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil und Sicherungsstift Gr. T 40 / 45 / 50 / 55 / 60 / 70je 1 Bit 6,3 mm (1/4 ″) für Schrauben mit Spline-Profil M 5 / 6 / 8je 1 Bit 6,3 mm (1/4 ″) für Schrauben mit Ribe-Profil RM 5 / 6 / 7 / 8 9je 1 Bit 8 mm (5/16 ″) für Schrauben mit Innensechskant-Profil Gr. 7 / 8 / 10 / 12 / 14 mmWeitere technische Eigenschaften:· Rückschwenkwinkel: 5°· Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
Inhalt:
171-teilig
Antrieb:
1/4 + 3/8 + 1/2 ″
Knarre:
Umschaltknarre
Form:
6-Kant
Verpackung:
Kunststoffkoffer
Antrieb mm:
6,3/10/20 mm
Anzahl Zähne:
72/72/72
Schlüsselweiten:
4-32 mm
Marke:
NOW
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, einhand-knarrensatz 1/2", einhand knarrensatz, knarrenkasten 171 tlg, Ratschenset, Sechskantsteckschlüsselsatz, Steckschlüsselgarnituren, Steckschlüsselsätze
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
223
€ 5,99*
ab € 77,53*
€ 95,34*
3 Tage
216
€ 4,99*
ab € 77,45*
€ 95,47*
2 Tage
223
€ 4,95*
ab € 76,47*
€ 99,28*
3 Tage
130
€ 5,59*
ab € 80,85*
€ 99,75*
Lager 1690
162
Frei Haus
ab € 81,18*
€ 100,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,20*
€ 119,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,57*
€ 118,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 99,55*
€ 118,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 99,54*
€ 118,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,51*
€ 108,90
pro Stück
ab 6 Stück
€ 91,50*
€ 108,89
pro Stück
ab 7 Stück
€ 91,49*
€ 108,87
pro Stück
ab 8 Stück
€ 91,48*
€ 108,86
pro Stück
ab 9 Stück
€ 91,47*
€ 108,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,07*
€ 102,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,18*
€ 96,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.