Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkstirnlochschlüssel 764C f.Lochabstand 125-200mm Zapfen-Ø 7,9mm AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5021016840
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     41111
EAN/GTIN:
     4020772041113
Suchbegriffe:
Gelenk-Stirnlochschlüssel
Stirnlochschlüssel
Zweilochmutterndreher
Zweilochmutternschlüssel
Spezialstahl · im Brünierton angelassen · mit elektrisch angeschweißten Zapfen · mit AufhängelochWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 1590g· Material: Spezialstahl
Weitere Informationen:
für Bohrungen Ø:
8 mm
Zapfen-Ø:
7,9 mm
Gesamtlänge:
405 mm
für Lochabstand:
125 - 200 mm
Marke:
AMF
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: stirnlochschlüssel amf, stirnlochschlüssel, Kreuzlochmutterndreher, Kreuzlochmutternschlüssel
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4
€ 4,79*
ab € 41,58*
€ 49,85*
1 Tag
6
€ 4,90*
ab € 41,54*
€ 49,89*
1 Tag
6
€ 7,90*
ab € 43,66*
€ 52,14*
5 Tage
6
€ 4,30*
ab € 42,83*
€ 52,58*
Lager 1690
3
€ 5,99*
ab € 51,51*
€ 61,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,97*
€ 73,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,96*
€ 73,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,95*
€ 73,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 61,93*
€ 73,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,67*
€ 71,01
pro Stück
ab 6 Stück
€ 59,65*
€ 70,98
pro Stück
ab 7 Stück
€ 59,64*
€ 70,97
pro Stück
ab 8 Stück
€ 59,63*
€ 70,96
pro Stück
ab 9 Stück
€ 59,62*
€ 70,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,28*
€ 68,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,11*
€ 64,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,51*
€ 61,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.