Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkstirnlochschlüssel 764C f.Lochabstand 80-125mm Zapfen-Ø 7,9mm AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5021016829
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     41103
EAN/GTIN:
     4020772041106
Suchbegriffe:
Gelenk-Stirnlochschlüssel
Stirnlochschlüssel
Zweilochmutterndreher
Zweilochmutternschlüssel
Spezialstahl · im Brünierton angelassen · mit elektrisch angeschweißten Zapfen · mit AufhängelochWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 650g· Material: Spezialstahl
Weitere Informationen:
für Bohrungen Ø:
8 mm
Zapfen-Ø:
7,9 mm
Gesamtlänge:
295 mm
für Lochabstand:
80 - 125 mm
Marke:
AMF
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: stirnlochschlüssel amf, stirnlochschlüssel, Kreuzlochmutterndreher, Kreuzlochmutternschlüssel
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
47
1
€ 4,90*
ab € 20,82*
€ 25,94*
6 Tage
36
1
€ 4,79*
ab € 21,75*
€ 27,04*
2 Tage
47
1
€ 7,90*
ab € 21,90*
€ 27,33*
2 Tage
15
1
€ 7,90*
ab € 22,12*
€ 27,45*
Lager 1690
12 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 25,81*
€ 31,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 6 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 7 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 8 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 9 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.