Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkstirnlochschlüssel 764C f.Lochabstand 80-125mm Zapfen-Ø 6,9mm AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5021016729
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     41095
EAN/GTIN:
     4020772041090
Suchbegriffe:
Gelenk-Stirnlochschlüssel
Stirnlochschlüssel
Zweilochmutterndreher
Zweilochmutternschlüssel
Spezialstahl · im Brünierton angelassen · mit elektrisch angeschweißten Zapfen · mit AufhängelochWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 650g· Material: Spezialstahl
Weitere Informationen:
für Bohrungen Ø:
7 mm
Zapfen-Ø:
6,9 mm
Gesamtlänge:
295 mm
für Lochabstand:
80 - 125 mm
Marke:
AMF
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: stirnlochschlüssel amf, stirnlochschlüssel, Kreuzlochmutterndreher, Kreuzlochmutternschlüssel
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
1
€ 4,90*
ab € 20,58*
€ 25,78*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 21,64*
€ 26,99*
1 Tag
9
1
€ 7,90*
ab € 21,83*
€ 27,28*
1 Tag
4
1
€ 7,90*
ab € 21,93*
€ 27,40*
Lager 1690
8
1
€ 5,99*
ab € 25,83*
€ 31,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 4 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 7 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 8 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 9 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.