Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkstirnlochschlüssel 764C f.Lochabstand 18-40mm Zapfen-Ø 2,9mm AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5021016315
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     41038
EAN/GTIN:
     4020772041038
Suchbegriffe:
Gelenk-Stirnlochschlüssel
Stirnlochschlüssel
Zweilochmutterndreher
Zweilochmutternschlüssel
Spezialstahl · im Brünierton angelassen · mit elektrisch angeschweißten Zapfen · mit AufhängelochWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 100g· Material: Spezialstahl
Weitere Informationen:
für Bohrungen Ø:
3 mm
Zapfen-Ø:
2,9 mm
Gesamtlänge:
150 mm
für Lochabstand:
18 - 40 mm
Marke:
AMF
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: stirnlochschlüssel 18-40x3, stirnlochschlüssel amf, stirnlochschlüssel, Kreuzlochmutterndreher, Kreuzlochmutternschlüssel
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
30
1
€ 4,90*
ab € 9,42*
€ 12,23*
5 Tage
26
1
€ 4,79*
ab € 9,47*
€ 12,32*
1 Tag
30
1
€ 7,90*
ab € 9,63*
€ 12,49*
5 Tage
36
1
€ 4,30*
ab € 9,44*
€ 12,57*
Lager 1690
20
1
€ 5,99*
ab € 12,90*
€ 16,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 7 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 8 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 9 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.