Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verstellbarer Stirnlochschlüssel 758 f.Lochabstand 11-60mm Zapfen-Ø 4,9mm AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5021012516
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     40634
EAN/GTIN:
     4020772040635
Suchbegriffe:
Stirnlochschlüssel
Zweilochmutterndreher
Zweilochmutternschlüssel
stirnlochschlüssel 11-60mm
für Zweilochmuttern · Spezialstahl · im Brünierton angelassen · verstellbar · mit elektrisch angeschweißten ZapfenWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 140g· Material: Spezialstahl
Weitere Informationen:
für Bohrungen Ø:
5 mm
Zapfen-Ø:
4,9 mm
Gesamtlänge:
160 mm
für Lochabstand:
11 - 60 mm
Marke:
AMF
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: stirnlochschlüssel amf, stirnlochschlüssel, Kreuzlochmutterndreher, Kreuzlochmutternschlüssel
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
56
1
€ 4,90*
ab € 5,15*
€ 6,74*
1 Tag
56
1
€ 7,90*
ab € 5,29*
€ 6,91*
5 Tage
23
1
€ 4,30*
ab € 5,17*
€ 6,91*
1 Tag
30
1
€ 7,90*
ab € 5,55*
€ 7,27*
Lager 1690
28
1
€ 5,99*
ab € 6,76*
€ 8,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 7 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 8 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 9 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.