Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verstellbarer Stirnlochschlüssel 758 f.Lochabstand 11-60mm Zapfen-Ø 2,9mm AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5021012316
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     40618
EAN/GTIN:
     4020772040611
Suchbegriffe:
Stirnlochschlüssel
Zweilochmutterndreher
Zweilochmutternschlüssel
stirnlochschlüssel 11-60mm
für Zweilochmuttern · Spezialstahl · im Brünierton angelassen · verstellbar · mit elektrisch angeschweißten ZapfenWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 140g· Material: Spezialstahl
Weitere Informationen:
für Bohrungen Ø:
3 mm
Zapfen-Ø:
2,9 mm
Gesamtlänge:
160 mm
für Lochabstand:
11 - 60 mm
Marke:
AMF
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: stirnlochschlüssel amf, stirnlochschlüssel, Kreuzlochmutterndreher, Kreuzlochmutternschlüssel
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
138
1
€ 4,90*
ab € 4,86*
€ 6,58*
5 Tage
104
1
€ 4,79*
ab € 4,90*
€ 6,64*
1 Tag
123
1
€ 7,90*
ab € 4,97*
€ 6,73*
5 Tage
78
1
€ 4,30*
ab € 4,91*
€ 6,79*
Lager 1690
25
1
€ 5,99*
ab € 6,67*
€ 9,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 7 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 8 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 9 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.