Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-5015009085 Herst.-Nr.: 6401580 EAN/GTIN: 4010886640159 |
| |
|
| | |
| CV-Stahl · Oberfläche stahlgrau · Maulstellung 15 ° · DIN 133Weitere technische Eigenschaften:· Länge: 405mm· Material: CV-Stahl· Maulstellung: 15° Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 85 mm | Marke: | GEDORE | Modell: | 133 85 | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 110,02* | € 129,46* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 111,97* | € 132,43* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 112,34* | € 132,47* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 116,26* | € 136,15* | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 121,39* | € 142,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|