Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-5015009070 Herst.-Nr.: 6401150 EAN/GTIN: 4010886640111 |
| |
|
| | |
| CV-Stahl · Oberfläche stahlgrau · Maulstellung 15 ° · DIN 133Weitere technische Eigenschaften:· Länge: 370mm· Material: CV-Stahl· Maulstellung: 15° Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 70 mm | Marke: | GEDORE | Modell: | 133 70 | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (34) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 71,37* | € 84,96* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 71,45* | € 84,98* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 72,08* | € 85,47* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 74,33* | € 88,06* | | | | Lager 1690 | | | | | | € 5,99* | ab € 74,37* | € 88,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|