Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-5015009050 Herst.-Nr.: 6400770 EAN/GTIN: 4010886640074 |
| |
|
| | |
| CV-Stahl · Oberfläche stahlgrau · Maulstellung 15 ° · DIN 133Weitere technische Eigenschaften:· Länge: 280mm· Material: CV-Stahl· Maulstellung: 15° Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 50 mm | Marke: | GEDORE | Modell: | 133 50 | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schlag maulschlüssel, Gabelschlüssel, Maulschlüssel, Schlagschlüssel, Schraubenschlüssel |
| | |
| | | Angebote (36) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 39,97* | € 47,91* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 41,98* | € 49,74* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 41,76* | € 49,77* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 42,04* | € 49,82* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 41,74* | € 49,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|