Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagmaulschlüssel 133 SW 46mm L.255mm CV-Stahl GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5015009046
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6400690
EAN/GTIN:
     4010886640067
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel
Maulringschlüssel
Ring-Maulschlüssel
Ringgabelschlüssel
CV-Stahl · Oberfläche stahlgrau · Maulstellung 15 ° · DIN 133Weitere technische Eigenschaften:· Länge: 255mm· Material: CV-Stahl· Maulstellung: 15°
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
46 mm
Marke:
GEDORE
Modell:
133 46
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Ringmaulschlüssel, Schlag-Maulschlüssel, Schlagmaulschlüssel, gedore schlag- maulschlüssel 46mm, schlag-maulschlüssel 46 mm, schlag-maulschlüssel gedore, Gabelschlüssel, Maulschlüssel, Schlagschlüssel, Schraubenschlüssel
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 31,82*
€ 38,27*
7 Tage
11
1
€ 4,79*
ab € 33,39*
€ 39,94*
Lager 1690
9
1
€ 5,99*
ab € 33,19*
€ 39,97*
2 Tage
6
1
€ 7,90*
ab € 33,28*
€ 40,01*
2 Tage
23
1
€ 7,90*
ab € 33,40*
€ 40,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,97*
€ 47,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,38*
€ 46,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,37*
€ 46,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
ab 6 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
ab 7 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
ab 8 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
ab 9 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
133 27
ab € 14,77*
Ähnlich
Gedore
133 30
ab € 17,04*
Ähnlich
Gedore
133 32
ab € 18,58*
Ähnlich
Gedore
133 36
ab € 20,85*
Ähnlich
Gedore
133 41
ab € 26,54*
Ähnlich
Gedore
133 50
ab € 40,31*
Ähnlich
Gedore
133 55
ab € 48,54*
Ähnlich
Gedore
133 60
ab € 49,99*
Ähnlich
Gedore
133 65
ab € 60,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.