Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringschraube DIN 580 Gew.M6 STA C15 ZN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-5000601200
Hersteller:
     Kleinsorge
Herst.-Nr.:
     66000061
EAN/GTIN:
     4251063422797
Suchbegriffe:
DIN 580
DIN 580 Ringschraube
DIN 580 Schraube
Ringschraube DIN 580
mit metrischem Gewinde · Stahl C15 · galvanisch verzinktDIN 580(wird ersetzt durch ISO 3266)Weitere technische Eigenschaften:· d4: 16mm· k: 6mm· d2: 17mm· d3: 28mm· l: 13mm· h: 31mm
Weitere Informationen:
Gewinde:
M6
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Material:
Stahl C15
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 580, Gewindeösen, Ringschraube, Ringöse, Ösenschraube, ringschraube m6x13 din580, din 580 m6, din 580 c15e, Ringmutter, Ringmuttern, Ringschrauben
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
300
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,2898*
€ 0,3806*
1 Tag
280
50
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,2923*
€ 0,3823*
4 Tage
400
50
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 0,32364*
€ 0,42364*
5 Tage
400
50
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,3342*
€ 0,4442*
4 Tage
20000
50
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 0,338*
€ 0,448*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3806*
€ 0,45291
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3805*
€ 0,4528
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,3804*
€ 0,45268
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3803*
€ 0,45256
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3602*
€ 0,42864
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,3601*
€ 0,42852
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,3599*
€ 0,42828
pro Stück
ab 450 Stück
€ 0,3598*
€ 0,42816
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3398*
€ 0,40436
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2898*
€ 0,34486
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 19,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kleinsorge
66000101
ab € 0,422*
Ähnlich
Kleinsorge
66000121
ab € 0,637*
Ähnlich
Kleinsorge
66000161
ab € 1,0313*
Ähnlich
Kleinsorge
66000081
ab € 0,2948*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.